丸山 噴霧器 パーツのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
822件の「丸山 噴霧器 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸山 噴霧器 ノズル」、「噴霧器部品」、「噴霧器 パーツ 動力」などの商品も取り扱っております。
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)ランキング1位
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898税込2,088
当日出荷

パッキンセット BIGM(丸山製作所)ランキング2位
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)ランキング3位
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
1丁
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドルコック BIGM(丸山製作所)ランキング4位
手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器質量(g)132ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,898税込3,188
当日出荷

ノズルパイプマトメ BIGM(丸山製作所)ランキング5位
BIGM(丸山製作所)ノズルパイプマトメ
備考23フクム規格8XPF1/4X490L部品名称ノズルパイプマトメ関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.51MB) 展開図11(1.55MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.52MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.52MB)図解NoMS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.67、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.30、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.35、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、セオイ15Xガタ 本体部品_No.22、セオイ10Xガタ 本体部品_No.22、SGカタカケ10B 本体部品_No.29、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.32、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.67、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.32、GS10M バッテリー噴霧器部品 ノズルパイプマトメ_No.40、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.37、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.30、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.32、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.30、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.31
1個
999税込1,099
7日以内出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)15型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)4.2全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
16,980税込18,678
当日出荷

丸山製作所バッテリー動噴
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
1台
46,980税込51,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付ノズル1頭口
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
1個
1,490税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980税込17,578
当日出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
1台
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン
規格12X17.5XT3.5関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.56MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.44MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.52MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.29MB)図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
1セット(5個)
469税込516
7日以内出荷


背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
1台
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸山製作所バッテリー動噴
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
1台
68,980税込75,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧器
18Vリチウムイオンバッテリー搭載/本格ユニフローポンプ採用。水和剤にも最適/手元スイッチ採用/圧力無段階調整ダイヤル/横揺れ防止ストレーナー付
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布にバッテリー18V 3.0Ahバッテリー容量(Ah)3
1台
32,880税込36,168
翌々日出荷

1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷